Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Büschellichterkette Innen/Außen 230 V/50 Hz 400 SMD LED Warmweiß Leuchtmodus einstellbar, mit Fernbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2266559-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4533118
EAN/GTIN:
     4064161076096
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Sygonix Büschellichterkette Innen/Außen 230 V/50 Hz 400 SMD LED Warmweiß Leuchtmodus einstellbar,mit Fernbedienung

Büschel-Lichterkette mit 400 LEDs, warmweiß, mit Fernbedienung

8 Lichtmodi
Auf verschiedene Helligkeitsstufen dimmbar
Timerfunktion (6 Stunden ein / 18 Stunden aus)
Geeignet für den Betrieb in Räumen und im Freien

Mit der fernbedienbaren Lichterkette können mit den verschiedenen Lichteffekten unterschiedliche Szenarien kreiert werden.

Ausstattung:
8 verschiedene Lichteffekte einstellbar
Einstellung der Effekte per Fernbedienung
Geeignet für den Betrieb in Räumen und im Freien
400 energieeffiziente LEDs sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Feierlichtkeiten
Die warmweißen LEDs schaffen eine gemütliche, warme Atmosphäre
Dank der Timerfunktion bleibt die Lichterkette 6 Stunden lang im Dauerbetrieb täglich eingeschaltet und 18 Stunden lang ausgeschaltet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 400 · Beleuchtete Länge: 4 m · Betriebsspannung (XMas): 230 V/50 Hz · Einsatzbereich: Innen/Außen · Kabelfarbe: Schwarz · Lampenabstand: 10 · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtstrom Gesamt: 4 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: Leuchtmodus einstellbar,mit Fernbedienung · Zuleitungslänge: 3 m

Lieferumfang:
Lichterkette,Adapter,Fernbedienung,Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbeleuchtung, sygonix weihnachtsbeleuchtung, weihnachtsbeleuchtung, innenlichterkette warmweiß, Sygonix, SY-4533118, Lichterketten, LED-Lichterketten, LED-Lichternetz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
331
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 28,13*
€ 4,00*
ab € 19,95*
€ 29,26*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 41,03*
€ 55,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.