Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 600-0131NE Videokabel Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2307961-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     600-0131NE
EAN/GTIN:
     4049371422857
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel schwarz
Sommer Cable 600-0131NE Videokabel Schwarz Meterware

Das Auge des Adlers…
besitzt etwa die 3- bis 4-fache Auflösung als beim Menschen.
So ermöglicht der 12G UHD-SDI-Übertragungsstandard so hohe Bild-Auflösungen, die das menschliche Auge nicht mehr vom Original-Schauplatz unterscheiden kann.
Das VECTOR 1.3/5.7 sorgt mit seinem kompakten Durchmesser von 8 mm und dem optimierten Schirmungsaufbau für äußerst niedrige Dämpfungswerte, wie man sie bisher nur von wesentlich dickeren Kabeln kennt.
Als Leiter verwenden wir einen versilberten Massivdraht mit niedrigsten Toleranzen, welcher in einer innen und außen geglätteten gasgeschäumten Isolation (Skin/Gas/Skin) eingebettet ist.
Die dreifache Schirmung, aufgebaut aus zwei robusten und dehnbaren AL/PTE-Folien und einem dichten verzinnten Kupfergeflecht mit 95% Bedeckung, verhindert Einstreuungen und Einfluss auf die elektrischen Werte. Diese hochwertigen Parameter garantieren eine perfekte und fehlerfreie Übertragung von SDI- (520m), 6G-SDI (bis ca. 140m) und 12G-UHD-SDI (bis zu 100m) Standards.
Der robuste Außenmantel besteht aus einem kälteflexiblen, langlebigen und UV-beständigen S-PVC.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 8.1 mm · Geschirmt: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PE · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Produktabmessung, Breite: 8.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.1 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Abschirmung: AL-Folie + Cu-Geflecht. verzinnt + 2. AL-Folie
Bauform: rund
Bedeckung. opt. [%]: 100
BPVo-Euroklasse: Eca
Eigenschaften: 3G-SDI, Digital 75 Ω, 6G-SDI, OFC hochreines Kupfer, SDI, Analog
Einsatzgebiet: ELA 100 V, Mobiler Einsatz outdoor / indoor, Installation, Studio / Broadcast
Mantelmaterial: PVC

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, 04049371422857, Sommer Cable, 600-0131NE, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 3,54*
Lager 102
41
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,55*
7 Tage
41
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,99*
€ 7,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.