Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Werkstatt Bit-Schraubendreher 17teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2368329-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7104987
EAN/GTIN:
     4064161171920
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
TOOLCRAFT Werkstatt Bit-Schraubendreher 17teilig

Zweispindel Präzisions-Schraubendreher 17 in 1

Ideal für die Reparatur Ihres Handys, Tablets, Notebooks oder anderer elektronischer Geräte.
Auch geeignet für Uhren- und Brillenreparaturen, Modellbauarbeiten oder feinmechanische Reparaturen.
Rotierender Kopf für maximale Effizienz und höchsten Komfort.
Das Reparaturset von Toolcraft ist für die Arbeit an Smartphones optimiert.

Ausstattung:
16 x 4 x 40 mm 12 mm lang Arbeitstiefe S2-Bits
T-Profil: t2/t4/t5/t6
Phillips: +1.5/+2.0/+3.0
Geschlitzt: -1,5/-2,0/-3,0
Y0,8/Y2,5
Pentalope (Stern): 0.8/1.2
Dreieck: 2.3
(Mainboard Phillips) Abstandsbolzen+1,5

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 258 g · Griff-Durchmesser: 10 mm · Grifflänge: 115 mm · Klingenbreite: 4 mm · Klingenlänge: 40 mm · Material: S2-Stahl · Material-Eigenschaft: Aluminium legiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 17teilig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Steckschlüssel-Set

Lieferumfang:
Inklusive Metallkoffer und komplettem Bitset

Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendreher torx, 04064161171920, TOOLCRAFT, TO-7104987, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
889
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,92*
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 12,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.