Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LK18212 LED mehrfarbig Rot, Grün 12 V/DC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2435441-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     LK18212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050007085959
Signal Construct
LK18212
LED
Signal Construct LK18212 LED mehrfarbig Rot,Grün 12 V/DC Bulk

Plan-LED Ø18mm 12V DC zweifarbig

Zweifarbige Plan-LED Ø18 mm mit mattierter Leuchtfläche für optimalen Ein/Aus Kontrast. Wahlweise mit gemeinsamer Kathode oder Anode.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Betriebsstrom: 18 mA,25 mA · Gehäusefarbe (Details): Weiß (diffus) · Herstellerfarbe: Rot,Grün · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Material: PC,PU · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk · Weitere technische Daten: Anschluss: 3x Flachstecker 2,8x0,5 mm Betriebsspannung: 12/14V DC

Weitere Suchbegriffe: signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,70*
€ 7,29*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.