Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 151660114 Flachbandkabel Rastermaß: 0.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2447344-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     151660114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Molex 151660114 Flachbandkabel Rastermaß: 0.5 mm 1 St.

Flat Flex Jumpers

0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper, Opposite Side Contacts (Type D), 254.00mm Cable Length, Tin (Sn) Plating, 10 Circuits

Technische Daten:
Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Nennspannung: 60 V/AC · Produktabmessung, Länge: 254 mm · Rastermaß: 0.5 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anschlüsse (Bestückt): 10
Kontakt-Layout-Typ: D
Material - Beschichtung Steckbereich: Zinn
Maximaler Strom pro Anschluss: 0.5 A

Weitere Suchbegriffe: 02050007099642, Molex, 151660114, 15166-0114, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,48*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.