Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 3000 mAh Zellen-Zahl: 6 Stick Tamiya 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2588305-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7764915
EAN/GTIN:
     4064161220093
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 3000 mAh Zellen-Zahl: 6 Stick Tamiya 2 St.

Reely NiMH-Akku 7.2 V 3000 mAh 2 St.

Mit Tamiya Stecker
3000 mAh
7.2 V

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Bauform: Stick · Gewicht: 397 g · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Spannung: 7.2 V · Stecksystem: Tamiya · Zellen-Zahl: 6

Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack 6 zellen ni-mh aa 7,2v, akku-packs nimh, akku packs, Reely, RE-7764915, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,98*
€ 38,14*
Lager 102
356
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 38,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,15*
€ 45,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.