| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102X-2609266-BP Herst.-Nr.: SY-5218532 EAN/GTIN: 4064161223247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sygonix LED-Leuchtmittel EEK: F (A - G) SY-5218532 E27 9 W Warmweiß bis Neutralweiß
Sygonix LED-Leuchtmittel Smart
Steuerung via App (von Tuya) Kompatibel mit Beacon Dimmschalter (BN 2490161) BLE- + WLAN-Modul (Beacon) Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar über App oder Beacon Dimmschalter Unterstützung für Google Assistant / Amazon Alexa
Intelligentes Licht Die altbekannte Glühbirne hat in den letzten Jahren einiges dazugelernt. Smarte Leuchtmittel wie die Sygonix LED kommunizieren mit uns und halten praktische Funktionen bereit. Mit BLE (Bluetooth Low Energy) und einem Wi-Fi (Beacon) Modul ausgestattet, lassen sich per App oder über den kompatiblen dimmbaren Beacon-Schalter (BN 2490161) Farbtemperatur und Helligkeit einstellen. Darüber hinaus lassen sich über die App mehrere Leuchtmittel gruppieren und Timerfunktionen programmieren. Die letzte Einstellung beim Ausschalten wird gespeichert. Die smarte Sygonix LED aus langlebigem Kunststoff unterstützt Google Assistant und Amazon Alexa.
Ausstattung: Steuerung via App (von Tuya) Kompatibel mit Beacon Dimmschalter (BN 2490161) BLE- + WLAN-Modul (Beacon) Helligkeit und Farbtemperatur einstellbar über App oder Beacon Dimmschalter Unterstützung für Google Assistant / Amazon Alexa Speicherung der Einstellungen bei Stromabschaltung Timer und Gruppierungsfunktion per App Aus Kunststoff
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Tuya · Dimmbar: Nein · Funkstandard (Smart Home): Bluetooth,Wi-Fi · Gewicht: 39 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Per App steuerbar,Dimmbar über Lichtschalter,Kompatibel mit Sprachsteuerung · Lampenform: A60 · Lebensdauer circa: 15000 h · Leistung: 9 W · Leistung je Leuchtmittel: 9 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: OLED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 806 lm · Material: Plastik · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Schutzart: IP20 · Sockel: E27 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: Smarte Lampe,Bedienungsanleitung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, led birne 2700kelvin, led e27, e27 sockel 1000k, Sygonix, SY-5218532, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |