Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RCX5M-Z-002-1 XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2611876-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCX5M-Z-002-1
EAN/GTIN:
     7613187017414
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Rean AV RCX5M-Z-002-1 XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 1 St.

5-polige Kabelstecker, IP65, schwarz-verchromtes Gehäuse, Gold beschichtete Kontakte

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anschluss-Querschnitt: 1.0 mm² · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 1000 · Kabel-Ø (max.): 8 mm · Kabel-Ø (min.): 5 mm · Kontaktmaterial: Messing · Material (Details): Kontaktbeschichtung: Au · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 7.5 A · Polzahl (num): 5 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Suchbegriffe: Rean AV, RCX5M-Z-002-1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,09*
100
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,35*
3
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,60*
Lager 102
98
1
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,21*
1 Tag
85
1
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.