Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eao 45-2131.1160.000 Drucktaster IP66, IP67, IP69K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2617857-BP
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2131.1160.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
eao betätigungselement
betätigungselement
eao Drucktaster IP66,IP67,IP69K 1 St.

EAO 45-2131.1160.000 Series 45 Pushbutton Actuator Blue Momentary

Switching Action: Momentary; Function: Push Button; Housing Material: Plastic; Housing Colour: Black; Lens Material: Plastic; Lens Colour: Blue; Mounting cut-out: 22.5 mm; Front IP protection: IP66, IP67, IP69K; Weight 0.013 kg;

Ausstattung:
Action: Momentary
Button Colour: Blue
Contact Configuration: N/A
Features: Push Button
Illumination Colour(s): N/A
Illumination Type: N/A
Max. Current: -A
Type: Push-button

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22.50 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Blau · Schutzart: IP66,IP67,IP69K

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, eao, 45-2131.1160.000, switch, Taster, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,34*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 8,36*
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 13,01*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,32*
€ 16,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
45-2300.1000.000
ab € 2,75*
Zubehör
EAO
45-312.1Z10
ab € 5,67*
Zubehör
EAO
45-315.1Z10
ab € 8,52*
Zubehör
EAO
45-311.1Z10
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.