Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Monokristallines Solarmodul 150 W 19.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2619568-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     2619568
EAN/GTIN:
     4064161230641
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Conrad Monokristallines Solarmodul 150 W 19.8 V

Monokristallines Solarmodul 150 W 19.8 V

Monokristalline Solarzelle, hoher Wirkungsgrad auch bei schwachem Lichteinfall
Lange Lebensdauer von über 25 Jahren
Praktisch wartungsfrei

Mit der Kraft der Sonne Strom erzeugen
Den eigenen Strom zu erzeugen und dadurch unabhängig vom Netz zu sein, kann sich in vielen Situationen als vorteilhaft erweisen. Im Wohnmobil, im Schrebergarten oder in der Garage ohne Stromversorgung erzielt das Monokristalline Solarmodul dank Bypass-Dioden auch bei schwachem Lichteinfall einen hohen Wirkungsgrad und erzeugt zwischen 30 und 1050 Wh Strom an einem Tag.

Widerstandsfähig und langlebig
Die robuste Konstruktion aus hochwertigem, gehärtetem Glas und korrosionsbeständigem Aluminium hält Hagel, starken Winden bis 2400 Pa und Schneelast bis 5400 Pa stand. Geschützt nach IP67 ist das Solarmodul so gut wie wartungsfrei und lässt eine Lebensdauer von über 25 Jahren erwarten. Neben Solarmodul und Handbuch wird ein 0,9 m PV1-F-Kabel mit MC4-Stecker mitgeliefert

Ausstattung:
Geeignet für Wohnmobile, Yachten, Kühlfahrzeuge etc.
Die Lebensdauer im Freien ist garantiert/gewährleistet
Robuste Konstruktion, die starken Winden (2400 Pa), Hagel und Schneelast (5400 Pa) standhält.
Hochwertiges gehärtetes Glas.
Bypass-Dioden zur Reduktion des durch Schatten verursachten Leistungsabfalls
Korrosionsbeständiges Aluminiummaterial
0,9 m PV1-F-Kabel mit MC4-Stecker
Schutzart IP67

Technische Daten:
Gewicht: 7.96 kg · Kabellänge: 0.9 m · Kurzschluss-Strom: 9.16 A · Leerlaufspannung: 21.6 V · Leistung: 150 W · Nennspannung: 19.8 V · Nennstrom: 8.33 A · Produktabmessung, Breite: 700 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 1140 mm

Lieferumfang:
Solarmodul
Handbuch

Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul, Conrad, 2619568, Photovoltaik, Solarsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
234
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 64,90*
Lager 102
234
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 74,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,62*
€ 140,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
2986282
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.