Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-DP-400 Schnurgebundenes Seniorentelefon Freisprechen LC-Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2619752-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5239504
EAN/GTIN:
     4064161229324
Suchbegriffe:
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Notruftelefon
Nottelefon
Renkforce RF-DP-400 Schnurgebundenes Seniorentelefon Freisprechen LC-Display Weiß

Renkforce RF-DP-400 Telefon mit Anruferanzeige, weiß

Leichte Bedienung dank großer Tasten
3 Speichertasten zur Kurzwahl von bis zu 18-stelligen Rufnummern, z. B. für Notruf und wichtige Personen
Eintasten-Hörgerätefunktion verstärkt den Ton um 10 dB
Freisprechfunktion
5-stellige Ortsvorwahl einstellbar und mit einem Tastendruck abrufbar
Löschtaste zur Korrektur gewählter Rufnummern
Optional aktivierbare, automatische Displaybeleuchtung (3 x AA-Batterie benötigt, nicht im Lieferumfang)

Schnurgebundenes Telefon mit großen Tasten, Freisprecheinrichtung, SOS-Taste. Geeignet für Büros, Wohnungen, ältere Menschen.

Ausstattung:
Stummschaltfunktion (am Hörer und per Freisprechen) mit Leuchtanzeige
Flash-Zeit: 1000 ms / 600 ms / 300 ms / 110 ms (einstellbar), R-Taste 110 ms
Weckerfunktion
Einstellbare Klingelton-Lautstärke
Klingeltöne eingehender Anrufe können stummgeschaltet werden
Freisprechfunktion
Ausgehende Anrufe: Speichert bis zu 16 Gruppen mit 8-stelligen Rufnummern
Eingehende Anrufe: Speichert bis zu 61 Gruppen mit 8-stelligen Rufnummern
Eine automatische 32-bit lP-Nummer konfigurierbar

Technische Daten:
Anrufbeantworter: Nein · Anzahl Direktwahltasten: 3 Nummern · Display-Art: LC-Display · Freisprech-Funktion: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Tastaturbeleuchtung: Nein · Telefon-Besonderheiten: Freisprechen

Lieferumfang:
Grundgerät
Telefonhörer
Spiralkabel für Hörer
Telefonkabel (RJ11 auf RJ11)
RJ11/TAE-N Adapter
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: großtastentelefon schnurgebunden, notruftelefon, Renkforce, RF-5239504, RF-DP-400, analog, schnurtelefon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1236
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 25,46*
€ 4,00*
ab € 21,43*
€ 29,57*
€ 3,50*
ab € 34,12*
€ 46,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.