Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD-LED Rot 600 mcd 20 ° 30 mA 1.85 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2888872-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM2520SRC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD-LED
drahtwiderstand
Kingbright SMD-LED Rot 600 mcd 20 ° 30 mA 1.85 V

Kingbright KM2520SRC03 Red LED Miniature Mounted Clear

Ausstattung:
Long life, solid state reliability
Low profile package
Wide viewing angle
Dome diameter 1.9mm
Supplied on 12mm tape suitable for automatic placement equipment
Cathode identified by coloured stripe on lead
Kingbright KM2520-03 series


Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 20 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.85 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 600 mcd · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.8 mm · Produktabmessung, Länge: 4.5 mm · Typ: KM2520SRC03 · Wellenlänge: 640 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KM2520SRC03, LED, smd led, beleuchtungs-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,1005*
€ 0,149*
1 Tag
650
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,44*
Lager 102
650
1
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,49*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.