Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 15 Pro Titan-Schwarz 128 GB 15.5 cm (6.1 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2973517-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MTUV3ZD/A
EAN/GTIN:
     195949018572
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Apple iPhone 15 Pro Titan-Schwarz 128 GB 15.5 cm (6.1 Zoll)

Apple iPhone 15 Pro Titan-Schwarz 128 GB

AUS TITAN GESCHMIEDET – Das iPhone 15 Pro hat ein robustes und leichtes Design aus Titan in Raumfahrt-Qualität mit einer Rückseite aus texturiertem matten Glas. Außerdem hat es eine Ceramic Shield Vorderseite, die mehr aushält als jedes Smartphone Glas. Und es ist vor Wasser und Staub geschützt.(1)

FORTSCHRITTLICHES DISPLAY – Das 6,1" Super Retina XDR Display2 mit ProMotion erhöht die Bildwiederholraten bis 120 Hz, wenn du besonders viel Grafikleistung brauchst. Die Dynamic Island bringt Benachrichtigungen und Live Aktivitäten nach vorne. Und mit dem Always On Display zeigt der Sperrbildschirm immer deine wichtigsten Infos, ohne dass du auf ihn tippen musst.

ALLES VERÄNDERNDER A17 PRO CHIP – Eine Pro GPU macht Games zu einem beeindruckenden Erlebnis, mit detaillierten Umgebungen und realistischen Charakteren. Der A17 Pro ist unglaublich effizient und sorgt mit dafür, dass du Batterie für den ganzen Tag hast.(3)

LEISTUNGSSTARKES PRO KAMERA-SYSTEM – Unglaubliche Flexibilität bei der Wahl des Bildausschnitts, als hättest du 7 Pro Objektive. Nimm mit der 48 MP Hauptkamera superhochauflösende Fotos mit mehr Farbe und Details auf. Und mit der 3x Tele Kamera im iPhone 15 Pro machst du gestochen scharfe Nahaufnahmen aus größerer Entfernung.

ANPASSBARER ACTION BUTTON – Der Action Button bringt dich direkt zu deinem Lieblingsfeature. Stell einfach Stummmodus, Kamera, Sprachmemo, Kurzbefehl oder ein anderes Feature ein. Dann musst du den Action Button nur noch gedrückt halten, um es zu starten.

PRO KONNEKTIVITÄT – Mit dem neuen USB-C®® Anschluss kannst du deinen Mac oder das iPad mit demselben Kabel laden wie dein iPhone 15 Pro. Mit USB 3 bekommst du einen riesigen Sprung bei der Datenübertragung.4 Und du kannst Dateien mit Wi-Fi 6E bis zu 2x schneller laden.(5)

WICHTIGE SICHERHEITSFEATURES – Wenn du einen Notdienst kontaktieren musst, aber kein Netz und kein WLAN hast, kannst du Notruf SOS über Satellit nutzen.(6) Mit der Unfallerkennung kann das iPhone einen schweren Autounfall erkennen und Hilfe rufen, wenn du es nicht kannst.(7)

GEMACHT, UM EINEN UNTERSCHIED ZU MACHEN – Das iPhone kommt mit Datenschutzfeatures, die dafür sorgen, dass du die Kontrolle über deine Daten behältst. Es besteht aus mehr recycelten Materialien, um die Umweltauswirkungen zu minimieren. Und es hat integrierte Features, die das iPhone für alle zugänglicher machen.

Das iPhone 15 Pro. Aus Titan geschmiedet, mit dem alles verändernden A17 Pro Chip, einem anpassbaren Action Button und einem noch vielseitigeren Kamera-System.

Ausstattung:
Das iPhone 15 Pro. Aus Titan geschmiedet, mit dem alles verändernden A17 Pro Chip, einem anpassbaren Action Button und einem noch vielseitigeren Kamera-System.

Technische Daten:
5G-Frequenz: 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1700 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2000 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz,3500 MHz,4700 MHz · Akku-Technologie: Li-Ion · Auflösung Frontkamera: 12 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 48 Megapixel,12 Megapixel,12 Megapixel,12 Megapixel · Betriebssystem / Version: iOS 17 · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.3 · Datenübertragung (Mobil): EDGE,UMTS,HSPA+,HSDPA,LTE,5G,WiFi · Display-Auflösung: 2556 x 1179 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 6.1 Zoll · GPS-Empfänger integriert: Ja · GSM-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz · Gewicht: 187 g · Glonass-Empfänger integriert: Ja · Handy-Besonderheiten: Gesichtserkennung,IP68,QI Ladefunktion,Wasserdicht,Staubdicht · Herstellerfarbe: Titan-Schwarz · LTE-Frequenz: 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1700 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz,3400 MHz · Mobilfunk-Standard: GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G,5G,WiFi · Modell Smartphones: iPhone 15 Pro · Near Field Communication (Ja/Nein): Ja · Produktabmessung, Breite: 70.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 146.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.25 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Typ: Hexa Core · Repairability Index: 7.6/10 · SIM-Karten-Format: Nano SIM,eSIM · SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®,Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth®,NFC · Schutzart: IP68 · Speicherkapazität: 128 GB · UMTS-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1700 MHz,1900 MHz,2100 MHz · WLAN: Ja

Lieferumfang:
iPhone mit iOS 17,USB‑C Ladekabel (1 m),Dokumentation

Hinweis:
(1) iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind vor Wasser und Staub geschützt und wurden unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Sie sind nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten). Der Schutz vor Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen.
(2) Das Display hat gerundete Ecken. Als Standard-Rechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,12" (15,54 cm) beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 und 6,69" (17 cm) beim iPhone 15 Pro Max und iPhone 15 Plus. Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner.
(3) Die Batterielaufzeit variiert abhängig von Verwendung und Konfiguration. Weitere Infos unter apple.com/de/batteries.
(4) Ein USB 3 Kabel mit 10 Gbit/s Geschwindigkeit ist für bis zu 20x schnellere Übertragung auf iPhone 15 Pro Modellen erforderlich.
(5) Wi-Fi 6E ist verfügbar in Ländern, in denen es unterstützt wird.
(6) Der Service ist nach der Aktivierung eines iPhone 15 Modells für zwei Jahre kostenlos. Die Verbindung und die Reaktionszeiten können je nach Standort, Umgebungsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Weitere Infos unter support.apple.com/kb/HT213885.
(7) Das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro können einen schweren Autounfall erkennen und Hilfe rufen. Erfordert eine Mobilfunkverbindung oder WLAN Anrufe.
Weitere Suchbegriffe: handy, Apple, MTUV3ZD/A, iPhone 15 Pro, MTUV3, Handy vertragsfrei
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 841,67*
€ 898,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 854,67*
€ 912,90*
€ 5,00*
ab € 858,76*
€ 917,94*
€ 4,99*
ab € 871,30*
€ 930,86*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 881,44*
€ 948,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,64*
€ 1.128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,11*
€ 1.121,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,23*
€ 1.092,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,41*
€ 1.077,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,44*
€ 1.048,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.