Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS120-D16P1 Rock 5 A 16 GB 8 x 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2998492-BP
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RS120-D16P1
EAN/GTIN:
     6975225650641
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Radxa RS120-D16P1 Rock 5 A 16 GB 8 x 2.4 GHz

OKdo ROCK 5 Model A 16 GB Single Board Computer Rockchip RK3588S Arm Cortex-A76

ROCK 5A, der neueste Einplatinencomputer unserer ROCK 5-Serie der nächsten Generation
Basierend auf dem zuverlässigen Rockchip RK3588S SoC
Octa-Core-Prozessor mit Quad Cortex A76 @ 2,2~2,4GHz und Quad Cortex A55 @ 1,8GHz CPU und Arm Mali™ G610MC4 GPU
16 GB LPDDR4x RAM und eMMC-Sockel
Ein-/Ausschalttaste für ein schnelles, einfaches und sicheres Herunterfahren ohne das Risiko, dass der Speicher beschädigt wird
Unterstützt eine Auflösung von bis zu 8Kp60, maßgeschneidert für anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen
PWM-Lüfteranschluss, zwei Mikro-HDMI-Ausgänge, USB-Typ-C-Anschluss für die Stromversorgung mit Unterstützung für USB PD 2.0 und QC 2.0

Das neueste Board der ROCK 5 Serie ist da, das ROCK 5 Model A (ROCK 5A). ROCK 5A ist ein kreditkartengroßer Single Board Computer (SBC) mit klassenführender Funktionalität, unglaublichen Features und Erweiterungsoptionen. Wenn Sie eine extrem hoch spezifizierte Plattform mit herausragender Leistung und Zuverlässigkeit in einem kompakten Formfaktor benötigen, dann ist der ROCK 5A die ideale Wahl.

Machen Sie sich bereit, Ihre Designs mit dem ROCK 5A auf ein höheres Niveau zu bringen. Es besteht aus dem zuverlässigen Rockchip RK3588S SoC, einem Octa-Core-Prozessor mit Quad-Cortex A76 und einem Quad-Cortex A55 auf Basis der Arm® DynamIQ™-Konfiguration, einer Arm Mali™ G610MC4 GPU, zwei Micro-HDMI-Anschlüssen, von denen einer 8Kp60 Videounterstützung bietet, 4 GB 64-Bit LPDDR4x RAM, vielfältigen Anschluss- und Speichermöglichkeiten und ist standardmäßig mit einer Reihe von Betriebssystemen kompatibel. Das ROCK 5A bietet eine erstklassige Funktionalität und unglaubliche Features in einem kompakten Formfaktor, der sich perfekt dazu eignet, fantastische Anwendungen zu erstellen und Ihre Welt intelligenter zu machen.
Die wichtigsten Vorteile des ROCK 5A Single Board Computer
Zuverlässiger Rockchip SoC
Das Herzstück unserer ROCK Einplatinencomputer ist ein Rockchip SoC. Der ROCK 5A verfügt über einen leistungsstarken Rockchip RK3588S SoC mit einer Octa-Core-CPU. Der Vierfach-Cortex A76 läuft mit bis zu 2,4 GHz und der Vierfach-Cortex A55 läuft mit bis zu 1,8 GHz, was das ROCK 5A nicht nur zuverlässig, sondern auch schnell macht! Darüber hinaus ist es mit einer Arm Mali™ G610MC4 GPU ausgestattet, die OpenGL®, OpenCL® und Vulkan® unterstützt.

Sichere Abschaltungen, serienmäßig
Wir wissen, dass Sie nicht riskieren wollen, dass Ihr Speicher beschädigt wird. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass das ROCK 5A über eine integrierte Ein-/Ausschalttaste verfügt, mit der Sie das Gerät auf Knopfdruck sicher herunterfahren können, ohne das Risiko einer Beschädigung des Speichers einzugehen. ROCK 5A bietet diesen großen Komfort standardmäßig, so dass Sie flexibel mit Ihren Anwendungen umgehen können. Verabschieden Sie sich vom Eingeben von Code in die Befehlszeile, um Ihren Single Board Computer sicher herunterzufahren!

Einzigartiges 8K-Display
Das ROCK 5A verfügt über einen fantastischen Arm Mali G610MC4 Grafikprozessor (GPU), der dieses Board perfekt für die Unterstützung fortschrittlicher Multimedia-Anwendungen macht, wie z. B. Beschilderung, Spiele und die Möglichkeit, 8K-Videos abzuspielen und 8Kp60 über HDMI 2.1 auszugeben. Außerdem bietet es eine leistungsstarke 6TOPS NPU, die sich ideal für künstliche Intelligenz (AI) und maschinelle Lernanwendungen eignet.

Mehr OS, mehr Optionen
ROCK 5A ist ein superpraktisches kleines Board, das mit einer Reihe von Betriebssystemen kompatibel ist, darunter Android 12, Debian/Ubuntu Linux, OpenFyde OS (Chromium OS Fork), die vollständige Implementierung des Befehlssatzes der Arm Architektur v8 und andere.

Keine Speicherplatzbeschränkungen
Der ROCK 5A verfügt über umfangreiche Speicherkapazitäten, 4 GB 64-Bit-LPDDR4x-RAM und einen High-Speed-eMMC-Sockel für eMMC-Module, die für Betriebssystem und Datenspeicherung verwendet werden können.

Echtes Wärmemanagement
Der ROCK 5A verfügt über einen 2pin 1,25mm Header, der sich perfekt für den Anschluss eines 5V-Lüfters eignet. Der Lüfter kann PWM-gesteuert werden, ohne Drehzahlrückführung. Ganz gleich, wie anspruchsvoll Ihre Anwendung ist, Sie können sicher sein, dass das ROCK 5A eine hervorragende Leistung liefert. Es ist ein Board, auf das man sich verlassen kann, und das finden wir ziemlich cool!

Ausstattung:
1x USB Type C™ port for power supporting USB PD 2.0 and QC 2.0
1x Micro SD Card
2x micro HDMI output ports, one supporting displays up to 8Kp60 resolution, one supporting up to 4Kp60
2x USB2 Type A HOST ports
1x USB3 Type A HOST port
1x USB3 Type A OTG/HOST port
1x Gigabit Ethernet port (supports PoE with add on PoE HAT)
1x M.2 E Key with PCIe 2.1 one lane, SATA, USB 2.0 support
1x eMMC module connector for eMMC 5.1 support
1x Camera port (1x four lane MIPI CSI or 2x two lane MIPI CSI)
1x LCD Display port (four lane MIPI DSI)
40x Benutzer-GPIO, die eine breite Palette von Schnittstellenoptionen unterstützen: 5 x UART (2x with flow control), Up to 3 x SPI bus, Up to 6 x I2C bus, Up to 1 x PCM/I2S, Up to 2 x SPDIF, Up to 7 x PWM, Up to 1 x CAN, Up to 1 x ADC, Up to 27 x GPIO, 2 x 5V DC power in/out, 2 x 3.3V power out
1x PWM fan connector, 1x Power button, 1x Recovery pin, 1x Maskrom pin, 1 x Power LED, 1x User LED

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): 2x USB 2.0,2x USB 3.0,LAN (10/100/1000),2x HDMI™,3,5 mm Klinke,microSD,USB-C® (Strom) · Anschlüsse intern (SBC): CSI (Camera),DSI (Display),GPIO (40pol.),eMMC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Ausgangs-Strom: 2 A · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Modell (SBC): Rock 5 A · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Speicher-Typ: DDR4 · Stromversorgung (LOV): über USB · Taktfrequenz: 2.4 GHz

Weitere Suchbegriffe: Radxa, RS120-D16P1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 193,52*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 155,67*
€ 193,54*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 290,01*
€ 351,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.