Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron Subminiatur Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 1.5 mm 4.7 µF 63 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-460516-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     460516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 4,7µf 63v
Weltron Subminiatur Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 1.5 mm 4.7 µF 63 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 7 mm 1 St.

Subminiatur-Elektrolyt-Kondensator

Kleine Abmessung. Für erhöhte Anforderungen.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Rastermaß: 1.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: (+105 °C) 1000 h

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Weltron, 460516, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0607*
€ 0,0924*
Lager 102
296
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1162*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,84*
€ 11,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1061*
€ 0,1263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,1189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,095*
€ 0,113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.