Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer UX 6 x 35 RH K Universaldübel 35 mm 6 mm 94248 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-478511-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     94248
EAN/GTIN:
     4006209942482
Suchbegriffe:
Schraubhaken
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Fischer UX 6 x 35 RH K Universaldübel 35 mm 6 mm 94248 4 St.

Universaldübel UX 6x35 RHK

Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Polyamid. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, im Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Rundhaken mit dabei. Das spart die Sucherei und garantiert, dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem fischer Universaldübel UX mit Rundhaken können zum Beispiel Leuchten und abgehängten Gegenständen befestigt werden.

Ausstattung:
Dübel hält in allen Baustoffen · Dübel verspreizt in Vollbaustoffen · Mit Rand: Dübel rutscht nicht ins Bohrloch · Mit Rundhaken · Verknotet in Lochsteinen und hinter Gipskartonplatten.

Technische Daten:
Dübel-Besonderheiten: inkl. Rundhaken · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben-Ø: 4.5 mm

Lieferumfang:
4x Universaldübel UX 6x35 mm mit rand, 4x Rundhaken 4,5x67 mm

Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel 6x35, spreizdübel fischer, spreizdübel, 04006209942482, Fischer, 94248, UX 6 x 35 RH K
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 2,82*
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,89*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 2,89*
Lager 102
104
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,98*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
094257
ab € 1,61*
Ähnlich
fischer
094258
ab € 1,78*
Ähnlich
fischer
94259
ab € 1,63*
Ähnlich
fischer
94288
ab € 1,66*
Ähnlich
fischer
94289
ab € 1,23*
Ähnlich
fischer
94297
ab € 1,19*
Ähnlich
fischer
94296
ab € 1,23*
Ähnlich
fischer
094249
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.