Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik 720045000-1 Kombikabel 4 x 0.22 mm² + 3 G 2.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-486018-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     720045000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 4x2.5 100m
Kabeltronik 720045000-1 Kombikabel 4 x 0.22 mm² + 3 G 2.50 mm² Schwarz Meterware

CPC 2 Kombikabel

Kombikabel mit 2 geschirmten Datenpaaren (Audiopaaren) und 3 Netzadern (ohne gemeinsamen Mantel) zur Stromversorgung. Einsatzgebiete sind u. a. Ansteuerungen von Aktivboxen oder DMX-Anwendungen. Geringer Durchmesser, sehr flexibel, Audiopaare 110 Ohm digital.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Anzahl Adern (Teil 2): 3 G · Außen-Durchmesser: 12.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 12 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Paarschirm · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Litzenaufbau: 140 x 0.15 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 2): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: 2 x Daten (Audio) + 1 x Netz

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig, 02050001704887, Kabeltronik, 720045000-1, 720045000, lautsprecher kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 11,49*
€ 17,90*
1 Tag
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,92*
Lager 102
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 18,65*
7 Tage
30
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 27,98*
€ 38,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,65*
€ 22,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,50*
€ 22,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,47*
€ 20,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,75*
€ 19,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,18*
€ 19,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.