Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 150306E50/100X60MM Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 100 mm x 60 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-525472-BP
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     150306E50/100X60MM
EAN/GTIN:
     4016138222791
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Bungard 150306E50/100X60MM Basismaterial einseitig 35 µm Fotobeschichtung positiv (L x B) 100 mm x 60 mm 1 St.

Platinen-Basismaterial

(L x B) 100 mm x 60 mm


Der Name Original Bungard steht für höchste Qualität und Verarbeitungssicherheit bei Materialien und Ausrüstung zur Herstellung von Leiterplatten für Prototypen und Kleinserien. Der besondere Qualitätsanspruch beim fotobeschichteten Basismaterial lässt sich an den folgenden Fakten messen: Das Basismaterial entspricht allen internationalen Normen und Freigaben, wie sie zusammengefasst in der Norm IPC 4101 A gelistet sind. Der Fotolack zeichnet sich durch präzise Detailwiedergabe, hohe Kontraststeilheit und kurze Prozesszeiten aus. Besonders hervorzuheben ist aber sein absolut gutmütiges Verhalten hinsichtlich der Verarbeitungsspielräume. Lediglich eine nicht zu knappe Belichtung ist die Voraussetzung, um nahezu "unkaputtbare" Ergebnisse zu garantieren. Der Lackauftrag ist absolut staubfrei und kantenrein. Der Fotolack ist eingebrannt und künstlich gealtert, was eine sehr lange Lagerzeit von garantiert mehr als 1 Jahr ermöglicht. Beim Belichten und Entwickeln ist der Bearbeitungsfortschritt stets durch entsprechende Farbumschläge deutlich sichtbar. Zur besseren Unterscheidung haben nur diese Original Bungard Platten eine spezielle, blau eingefärbte Lichtschutzfolie.

Technische Daten:
Ausführung (Platine): einseitig · Fotobeschichtung: positiv · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Epoxyd · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, eurocard bungard, Bungard, 150306E50/100X60MM, FR4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
184
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,93*
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,00*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 4,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.