| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-550031-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: W105 EAN/GTIN: 4016138003888 |
| |
|
| | |
| W105 Halogen Transformator 12 V 20 - 105 W
Elektronischer Transformator bis 105 W
Ausgangsleistungs-Bereich: 20 - 105 W
Unser Tipp: Durch die geringe Bauhöhe läßt er sich fast unsichtbar in Schränke und Vitrinen verstecken. Die Stromleitungen schließen Sie mit Hilfe der abgedeckten Anschluss-Klemmen schnell und sicher an.
Ausstattung: Elektronische Kurzschluss- und Überlastsicherung
Technische Daten: Ausgangsleistung (max.): 105 W · Ausgangsleistung (min.): 20 W · Ausgangsspannung: 12 V · Dimmbar: Nein · Eingangsspannung (num): 230 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Kurzschlussfest: Ja · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Prüfzeichen: MM · Trafoart: Elektronisch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netztrafo, 04016138003888, W105, Lampentrafos, Lampentrafo, Halogentrafo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,16* | € 11,86* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,08* | € 11,93* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,20* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|