| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102X-609506-BP Herst.-Nr.: 49900058 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LAPP 49900058 Lautsprecherkabel SPEAKER FLATTWIN 2 x 4 mm² Transparent Meterware
Lautsprecherkabel SPEAKER FLATTWIN
Transparentes, hochflexibles, PVC-isoliertes Lautsprecherkabel. Zwei Adern flach nebeneinander und durch die Isolierhülle miteinander verbunden. Elektrolytkupfer versilbert, für höchste technische Güte.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel,Zwillingsleitung · Kabeltyp: SPEAKER FLATTWIN · Litzenaufbau: 511 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Prüfspannung(en): 2 kV · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 8.21 Ω/km
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |