Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 605-0104 0628 Videokabel 1 x 0.28 mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-609756-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     605-0104 0628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sommer Cable
605-0104 0628
SC-RCBS 0628
lautsprecher kabel
Sommer Cable 605-0104 0628 Videokabel 1 x 0.28 mm² Grün Meterware

Videokabel "SC-RCBS 0628"

Dieses Kabel erfüllt alle Anforderungen, die heute an hochwertige HD-SDI/HDTV-Kabel gestellt werden. Zur Erreichung niedrigster Dämpfungswerte ist dieses Kabel mit einem Massivdraht aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC), gas-geschäumter Isolation und einem doppelten Schirm ausgestattet (Cu-Geflecht + AL/PT Folie). Zur Anwendung bei HD-SDI Videoübertragungen im professionellen Broadcast-/Studiobereich, in der Übertragungswagen- und Hochfrequenztechnik sowie im Antennenbau. Auch zur Festinstallation geeignet.

Technische Daten:
AWG max.: 23 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.20 mm · Dämpfung (Details): (bei 100 m/20 °C): 50 MHz: 7.3 dB · 200 MHz: 14.5 dB · 470 MHz: 22.7 dB · 862 MHz: 31.1 dB · 1000 MHz: 33.6 dB · 1750 MHz: 45.2 dB · 2150 MHz: 50.9 dB · 3000 MHz: 59.9 dB · 6000 MHz: 90.4 dB · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm,OFC-Leiter · Litzenaufbau: 1 x 0.60 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.28 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Übertragungslänge bei 1,5 Gb/s: 80 - 100 m (HDTV) · Schirmungsmaß: > 90 dB

Weitere Suchbegriffe: hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,26*
Lager 102
207
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,28*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.