Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1806.1102 Wippschalter 1806.1102 250 V/AC 6 A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-701238-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1806.1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Marquardt 1806.1102 Wippschalter 1806.1102 250 V/AC 6 A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1 St.

Wippenschalter Serie 1800

Für "Snap-in-Montage". Hochwertige Einbauschalter mit Abhebekontakt und hoher mechanischer und elektrischer Lebensdauer.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 19.4 x 22 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Material: Thermoplast · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Schutzart: IP40

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1806.1102, 907-0617
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 4,52*
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 4,54*
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 4,94*
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 5,42*
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.090.011
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.