Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1080.0403 Mikroschalter 1080.0403 250 V/AC 16 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-703154-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1080.0403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
Marquardt 1080.0403 Mikroschalter 1080.0403 250 V/AC 16 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Miniatur-Schnappschalter 250 V/AC Serie 1080

Die präzise Lagerung des bewegten Kontaktteils (Lagerschneide gefräst) bietet bestes Schnappverhalten auch bei langsamer Betätigung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Betätigungsart: Stößel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Produktabmessung, Breite: 10.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.9 mm · Produktabmessung, Länge: 27.8 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 16 A · Weitere technische Daten: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Marquardt, 1080.0403, 741-0971
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,58*
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 6,30*
Lager 102
442
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,77*
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 7,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.