Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Rollschrank, aus Edelstahl, HxBxT 810 x 600 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum-Rollschrank
Reinraum-Rollschrank
Reinraum-Rollschrank
Artikel-Nr.:
     103-100091
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     001WW060060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinraumschrank
Reinraum-Rollschrank, aus Edelstahl, HxBxT 810 x 600 x 600 mm.

Ideal als Beistellwagen oder unter Werktischen. Reinraumklasse 4 (ISO 14644-1). Gefertigt aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Mit 4 Schubladen (150 mm hoch). Doppelwandige Seitenwände. Deckel und Schubladen gelocht. 4 spurlose Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Höhe x Breite x Tiefe 810 x 600 x 600 mm.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 4 US-Fed. Standard 209E : 10 Edelstahl ist gegen einige in Reinräumen eingesetzte Chemikalien nur bedingt oder kurzzeitig resistent (z.B. Schwefelsäure, chlorhaltige Verbindungen, Selectipur etc.).

Gerne prüfen wir die von Ihnen eingesetzten Medien auf Verträglichkeit. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.
Weitere Informationen:
Höhe:
810 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenhöhe:
4x150 mm
Weitere Suchbegriffe: 100091 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Rollschrank, Rollschränke, Schrank, Schränke, Transportgerät, Transportgeräte, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.607,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.607,80*
€ 3.103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.514,27*
€ 2.991,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.489,13*
€ 2.962,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.403,93*
€ 2.860,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,34*
€ 2.776,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.272,24*
€ 2.703,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.