Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Hochschrank aus Edelstahl, 1 Flügeltür, Breite 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum-Hochschrank aus Edelstahl
Reinraum-Hochschrank aus Edelstahl
Reinraum-Hochschrank aus Edelstahl
Reinraum-Hochschrank aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-100107
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5270297601
EAN/GTIN:
     4021177029768
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Reinraum-Hochschrank aus Edelstahl, 1 Flügeltür, Breite 600 mm.

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Stabile, doppelwandige Ausführung mit 5 ungelochten Fachböden. Fachbodentraglast ca. 50 kg. Flügeltüre mit Bügelgriff. Auf Wunsch auch mit Zylinderschloss lieferbar - bitte fragen Sie an. Sockelhöhe 100 mm. Gesamthöhe 2000 mm. Tiefe 585 mm.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 7 US-Fed. Standard 209E : 10.000 PIC/GMP : C
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
585 mm
Material:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Fachbodentraglast:
50 kg
Türart:
Flügeltür
Eigenschaft:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: 100107 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.246,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.594,20*
€ 3.087,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.499,68*
€ 2.974,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.474,68*
€ 2.944,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.386,99*
€ 2.840,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.314,09*
€ 2.753,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.246,02*
€ 2.672,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.