|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-100115 Herst.-Nr.: 5270298302 EAN/GTIN: 4021177029836 |
| |
|
|  |  |
 | Reinraum-Wandhängeschrank aus Edelstahl, 2 Flügeltüren, Breite 1200 mm.
Aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Stabile, doppelwandige Ausführung. Wahlweise mit 1 oder 2 Flügeltüren mit Bügelgriff. Mit 2 geschlossenen Fachböden.
Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 7 US-Fed. Standard 209E : 10.000 PIC/GMP : C Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 750 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 360 mm | Türart: | Doppel-Flügeltüren | Anzahl Fachböden: | 2 Stück | Korpusfarbe: | Edelstahl | Frontfarbe: | Edelstahl | Material: | Edelstahl | Eigenschaft: | ESD-fähig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, 100115 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Hängeschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Wandschränke |
|  |  |
| |