| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-103349 Herst.-Nr.: PANEL C3 EAN/GTIN: 8057432400054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennwand, Kunststoff, Rahmen schiefergrau, silbergrau, HxB 1300 x 1300 mm.
Pflegeleicht und robust. Wahlweise lieferbar als widerstandsfähiges und pflegeleichtes Kunststoff-Paneel, als schalldämpfende Spannplatte mit Filzbespannung oder als Acrylglas-Paneel. Mit genialen und schnellen Clipverbindern sind die Trennwände jederzeit und an jedem Ort aufstellbar. Alle Trennwände sind miteinander individuell kombinierbar.
Kunststoffbeschichtete Spanplatten, die nichts krummnehmen. Die Rahmen der Paneele sind in Schiefergrau gehalten. Rahmendicke 20 mm.
Lieferumfang je Paneel 2 höhenverstellbare Standfüße, Verbindungsclips, Abdeckkappen, Montagewerkzeug, Aufbauanleitung. Bitte achten Sie bei der Bestellung auf die jeweilige Rahmenfarbe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 1300 mm | Gesamtbreite: | 1300 mm | Rahmenfarbe: | schiefergrau | Wandmaterial: | Spanplatte, kunststoffbeschichtet | Wandfarbe: | silbergrau | Wandstärke: | 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, hygieneschutzscheibe aufsteller, büro raumteiler, 103349 49, Absorber, Akustikelement, Akustikelemente, Akustikwand, Akustikwände, Bürotrennwände, Glaswand, Glaswände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Schallabsorber, Schalldämmung, Schalldämmungen, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Wandpaneel, Wandpaneele, Zwischenwand, Zwischenwände |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |