Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Board, Tafelformat 750 x 1200 mm, Whiteboard / Filz blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Board
Universal-Board
Universal-Board
Artikel-Nr.:
     103-111027
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11112103
EAN/GTIN:
     4013695024905
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Universal-Board, Tafelformat 750 x 1200 mm, Whiteboard / Filz blau.

Moderationswand, Flipchart und Whiteboard in einem. Eine Seite mit Weißwandfläche beschriftbar und trocken abwischbar - andere Seite mit blauer oder grauer Oberfläche aus rPET-Filz zum Anpinnen von Präsentationsmaterial. Rahmen und Standfüße aus Aluminium in Weiß pulverbeschichtet. Mobil durch 4 superleicht laufende Möbelrollen, feststellbar. Ideal für agiles Arbeiten, Brainstorming-Sessions oder andere Formen des visuellen Managements.

Das perfekte und platzsparende Präsentationsboard mit 3 Funktionen: Die 3-in-1-Kombination bietet auf einer Seite eine weiße, speziallackierte und magnethaftende Schreibtafeloberfläche inkl. 640 mm langer Ablageleiste und 2 aufsteckbaren Papierhalter in Weiß (auf alle Blockgrößen einstellbar). Die andere Seite ist mit einer umweltfreundlichen Oberfläche aus rPET-Filz zum Anpinnen ausgestattet. Diese ist zu 100 % aus recyceltem Polyester gefertigt, das aus wiederverwerteten PET-Flaschen gewonnen wird.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1907 mm
Tafelhöhe:
1200 mm
Tafelmaterial:
Filz, Stahlblech
Tafelfarbe:
weiß, blau
Breite:
800 mm
Tiefe:
460 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau
Gestellmaterial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Laufrollen mit Feststellern
Tafelformat:
750x1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, magnetoplan moderationstafel, magnetoplan, 111027 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Fahrbare Flipcharts, Fahrbarer Flipchart, Filz-Pinnwände, Flipcharts, Flip-Pinn-Center, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Metaplanwände, Moderationswände, Pinntafeln, Pinnwände, Präsentation, Präsentationen, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Schautafel, Schautafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,54*
€ 158,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 162,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 186,11*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 148,88*
€ 191,39*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 193,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.