Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstermagnet, HxB 15 x 40 mm, VE 20 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fenstermagnet
Fenstermagnet
Fenstermagnet
Fenstermagnet
Artikel-Nr.:
     103-111143
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     128402
EAN/GTIN:
     4013695047348
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil magnetoplan
magnet c-profil
Fenstermagnet, HxB 15 x 40 mm, VE 20 Stk, schwarz.

Rückseite magnetisch.

Fenstermagnete zum Einschieben von Einsteckschildern, zur individuellen Beschriftung. Verpackungseinheit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan, 111143 49, Magnet, Magnete, Magnetische Etikettenrahmen, Magnetischer Etikettenrahmen, Magnetrahmen, Rahmen mit Magnetverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,1115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,93*
€ 34,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,89*
€ 33,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.