Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, gerade, Polystyrol, HxB 215 x 100 mm, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Tischaufsteller
Artikel-Nr.:
     103-111168
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     431105
EAN/GTIN:
     4013695047546
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
magnetoplan tischaufsteller
Tischaufsteller, gerade, Polystyrol, HxB 215 x 100 mm, VE 5 Stk.

Praktische Aufsteller aus glasklarem Polystyrol. Die Einlagen werden einfach seitlich in den Aufsteller geschoben. Mit den geraden Tischaufstellern für eine doppelseitige Präsentation stehen selbstgestaltete Tageskarten, Aktions- oder Hinweisschilder optimal im Blickfeld.
Weitere Informationen:
Höhe:
215 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
80 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
glasklar
Format:
DIN lang hoch
Produkttyp:
Tischaufsteller
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, magnetoplan, 111168 49, Infodisplay, Infodisplays, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Infoständer, Info-Ständer, Schaufensterrahmen, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Tischhalter, Tischständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,41*
€ 33,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,77*
€ 33,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.