| |
|
| Artikel-Nr.: 103-111170 Herst.-Nr.: 431124 EAN/GTIN: 4013695047560 |
| |
|
| | |
| Tischaufsteller, gerade, Polystyrol, Format DIN A5 hoch, VE 4 Stk.
Praktische Aufsteller aus glasklarem Polystyrol. Die Einlagen werden einfach seitlich in den Aufsteller geschoben. Mit den geraden Tischaufstellern für eine doppelseitige Präsentation stehen selbstgestaltete Tageskarten, Aktions- oder Hinweisschilder optimal im Blickfeld. Weitere Informationen: | | Höhe: | 210 mm | Breite: | 148 mm | Tiefe: | 120 mm | Material: | Polystyrol | Farbe: | glasklar | Format: | DIN A5 hoch | Produkttyp: | Tischaufsteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a5, magnetoplan, 111170 49, Infodisplay, Infodisplays, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Infoständer, Info-Ständer, Schaufensterrahmen, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Tischhalter, Tischständer |
| | |
| |