| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-111696 Herst.-Nr.: 111696 EAN/GTIN: 4061753007360 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stahl-Auffangwanne mit Kunststoff-Füßen, LxBxH 1240 x 815 x 360 mm, blau, ohne Gitterrost.
CO₂-kompensiert. Innovative Kombination: Stabilität von Stahl - Beständigkeit von Kunststoff. Leitfähige, robuste, extragroße PP-Füße schützen empfindliche Eckbereiche der Wanne und den Hallenboden (PP-Füße zerkratzen Boden nicht). PP-Füße korrodieren nicht - Schutz vor Feuchtigkeit von unten. Durch konische Bauform platzsparend ineinander stapelbar (ohne Rost). Fässer können direkt auf dem Wannenrost oder auf der Palette gelagert werden.
Wannen aus 3 mm starkem Stahlblech. Große, robuste, angeschraubte Sockelfüße aus schwarzem Polypropylen (PP). Kunststoff-Füße sind leitfähig - einsetzbar in Zone 1. Mit Gabelstapler (mit verstellbaren Zinken) unterfahrbar, stapelbar. Tragkraft 850 kg/m². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Gitterrost: | ohne | Kapazität Fässer: | Kleingebinde | Auffangvolumen: | 200 Liter | Länge: | 1240 mm | Breite: | 815 mm | Höhe: | 360 mm | Material: | Stahlblech |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft pro, 111696 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |