Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationskarten, rechteckig, VE 1000 Stk, farbig sortiert, 200 x 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kommunikationskarten
Kommunikationskarten
Artikel-Nr.:
     103-111727
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     111151510S
EAN/GTIN:
     4013695049106
Suchbegriffe:
magnetoplan
111727 49
Kommunikationskarte
Kommunikationskarten
Kommunikationskarten, rechteckig, VE 1000 Stk, farbig sortiert, 200 x 100 mm.

Kommunikationskarten in verschiedenen Farben und Formen sorgen für eine lebendige Visualisierung der erarbeiteten Themen und Aussagen. Ideal für Gruppenarbeiten und Brainstormings. Verpackungseinheit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
rot, blau, gelb, grün, weiß, rosa
Produkttyp:
Kommunikationskarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,49*
€ 27,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.