| |
|
| Artikel-Nr.: 103-111780 Herst.-Nr.: 111780 EAN/GTIN: 4061753007513 |
| |
|
| | |
| Stahl-Auffangwanne mit Kunststoff-Füßen, LxBxH 1240 x 1210 x 295 mm, feuerverzinkt, mit Gitterrost.
CO₂-kompensiert. Innovative Kombination: Stabilität von Stahl - Beständigkeit von Kunststoff. Leitfähige, robuste, extragroße PP-Füße schützen empfindliche Eckbereiche der Wanne und den Hallenboden (PP-Füße zerkratzen Boden nicht). PP-Füße korrodieren nicht - Schutz vor Feuchtigkeit von unten. Durch konische Bauform platzsparend ineinander stapelbar (ohne Rost). Fässer können direkt auf dem Wannenrost oder auf der Palette gelagert werden.
Wannen aus 3 mm starkem Stahlblech. Große, robuste, angeschraubte Sockelfüße aus schwarzem Polypropylen (PP). Kunststoff-Füße sind leitfähig - einsetzbar in Zone 1. Mit Gabelstapler (mit verstellbaren Zinken) unterfahrbar, stapelbar. Tragkraft 850 kg/m². Weitere Informationen: | | Ausführung Gitterrost: | mit verzinktem Gitterrost | Kapazität Fässer: | 4x200 l | Auffangvolumen: | 200 Liter | Länge: | 1240 mm | Breite: | 1210 mm | Höhe: | 295 mm | Kapazität Paletten: | 1 Chemie | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, auffangwanne 200 l, eurokraft pro, 111780 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen |
| | |
| |