| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-111849 Herst.-Nr.: 111849 EAN/GTIN: 4061753034946 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fass- und Kleingebinde-Gefahrstoff-Depot, 2-türig, mit Schrägdach.
Zur vorschriftsmäßigen Gefahrstofflagerung von Fässern und Kleingebinden. Schrägdach für optimalen Wasserablauf, integrierte Auffangwanne mit Rost. Abschließbare Türen mit Lüftungsschlitzen für wirksame Be- und Entlüftung. Fässer können mit montierter Pumpe oder Trichter eingestellt werden. Mit Zylinderschloss abschließbar.
Robuste, geschweißte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech. Zusätzlich pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Wanne und Türen lichtblau RAL 5012. Integrierte Auffangwanne mit abnehmbarem Rost, ÜHP-Zulassung nach StawaR. Unterfahrbar.
Zur aktiven und passiven Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten im Innen- und Außenbereich. Zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten im Außenbereich.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenhöhe: | 1890 mm | Außenbreite: | 1780 mm | Außentiefe: | 740 mm | Kapazität Fässer: | 2x200 l | Auffangvolumen: | 220 Liter | Farbe: | lichtgrau RAL 7035, lichtblau RAL 5012 | Oberfläche: | verzinkt und pulverbeschichtet | Prüfzeichen: | Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin | Material: | Stahlblech |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleingebinde Gefahrstoffdepot, Kleingebinde Gefahrstofflager, gefahrstoff fasslager, eurokraft pro, 111849 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Container, Fasscontainer, Fassdepot, Fassdepots, Fässerdepot, Fässerdepots, Fässerschrank, Fässerschränke, Fassschrank, Fassschränke, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Lagercontainer, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |