Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Regalcontainer, Kapazität 16 x 200-l-Fässer, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Regalcontainer
Gefahrstoff-Regalcontainer
Gefahrstoff-Regalcontainer
Artikel-Nr.:
     103-111853
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111853
EAN/GTIN:
     4052462052215
Suchbegriffe:
Containertür
Doppelflügeltür Materialcontainer
Flügeltür Brandschutzcontainer
Gasflaschendepottor
Gefahrstoff-Regalcontainer, Kapazität 16 x 200-l-Fässer, blau.

Fässer direkt einstellen oder auf Palette. Abschließbares Doppelflügeltor. Zur vorschriftsmäßigen Außenlagerung größerer Mengen Fässer und IBC / KTC mit entzündbaren und umweltgefährdenden Flüssigkeiten. Platzsparende Lagerung auf zwei Lagerebenen minimiert Kosten pro Lagerplatz. Durchschubsicherung und Spritzschutz in jeder Lagerebene, einseitig bedienbar, selbstbelüftet. Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4 im Außenbereich.

Stabile Stahlrahmen-Konstruktion mit integrierter Auffangwanne und natürlicher Belüftung (selbstbelüftet). Dach, Rückwand und Seitenwände aus verzinktem Stahlblech, zusätzlich farbig lackiert. Wannenwandstärke 5 mm, Dichtheitsprüfung mit Werksprüfzeugnis. Feuerverzinkte, herausnehmbare Gitterroste in beiden Lagerebenen. Tragkraft je Gitterrost 10 kN/m². Vorbereitet zur Bodenbefestigung, Fußhöhe 100 mm. Kranösen für Entladung und Transport ( Bitte beachten : Abladung vor Ort durch die Spedition nur auf Anfrage).

Inklusive Potentialausgleich zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen.

Weitere Farben, Ausführungen, Zubehör, Sonderausführungen und individuelle Projektierungen bitte anfragen. Gefahrstoff-Brandschutzcontainer bitte anfragen. Abladung vor Ort auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Außenhöhe:
2980 mm
Außenbreite:
3175 mm
Außentiefe:
1480 mm
Auffangvolumen:
320 Liter
Kapazität Fässer:
16x200 l
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt und lackiert
Position Flügeltür:
lange Seite
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschendepottüren, Lagercontainer Doppelflügeltür, Tor Gasflaschendepot, Tür Gasflaschendepot, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Fachcontainer, Regal-Container, Regalcontainer, doppelflügeltür materialcontainer, eurokraft pro, 111853 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Container, Fasscontainer, Gefahrstofflager, IBC-Container, KTC-Container, Lagercontainer, Regal-Gefahrstoffcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.207,92*
€ 8.678,25*
94 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.869,95*
€ 9.176,91*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.678,25*
€ 10.327,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.472,55*
€ 10.082,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.387,82*
€ 9.981,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.263,02*
€ 9.832,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.207,92*
€ 9.767,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.