Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, für Behälter 135 l, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     103-111938
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3136-BL
EAN/GTIN:
     4250677904163
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Deckel Stapelbehälter
Deckel, für Behälter 135 l, blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Für Inhalt:
135 Liter
Breite:
435 mm
Länge:
670 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 50,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,20*
€ 50,89*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 40,43*
€ 52,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 58,42*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 59,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3136-GE
ab € 37,87*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3136-GRU
ab € 38,09*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3136-RO
ab € 37,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.