Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, für Behälter 450 l, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel
Deckel
Artikel-Nr.:
     103-111944
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3137-GRU
EAN/GTIN:
     4250677904224
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Deckel Stapelbehälter
Deckel, für Behälter 450 l, grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Für Inhalt:
450 Liter
Breite:
685 mm
Länge:
1320 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,22*
€ 124,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,76*
€ 124,56*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 126,17*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 112,76*
€ 134,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 149,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3137-BL
ab € 101,21*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3137-GE
ab € 101,22*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3137-RO
ab € 101,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.