Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Unterbauschrank, für Meisterschreibtisch, mit 4 Schubladen 1 x 70 / 1 x 80 / 2 x 150 mm hoch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladen-Unterbauschrank
Schubladen-Unterbauschrank
Schubladen-Unterbauschrank
Artikel-Nr.:
     103-111997
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111997
EAN/GTIN:
     8697653676052
Suchbegriffe:
Meisterschreibtisch
Meistertisch
eurokraft meisterschreibtisch
meisterschreibtisch
Schubladen-Unterbauschrank, für Meisterschreibtisch, mit 4 Schubladen 1 x 70 / 1 x 80 / 2 x 150 mm hoch.

An den Tischen beidseitig montierbar.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechausführung. Schubladen 80% ausziehbar, Tragkraft je 35 kg. Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste. Höhe x Breite x Tiefe 570 x 460 x 790 mm. 300 mm hohe Schublade inklusive Hängeregistratureinsatz.
Weitere Informationen:
Höhe:
570 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
790 mm
Anzahl Schubladen:
4 Stück
Schubladenhöhe:
1x70 mm, 1x80 mm, 2x150 mm
Schubladenauszug:
80%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: meisterschreibtisch ral 7035, eurokraft pro, 111997 49, Hängeschrank, Hängeschränke, Schubladenhängeschrank, Schubladenhängeschränke, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,35*
€ 424,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.