Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Bodengleitern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-112226
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     112226
EAN/GTIN:
     4061753002006
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Bodengleitern.

In 12 Varianten - für jeden Einsatzbereich die passende Sitzlösung. Gesundes Sitzen durch zeitgemäße Ergonomiefunktionen. Hochwertige, robuste Komponenten für langlebigen Einsatz.

Stabiles Fünffußgestell aus beschichtetem Aluminium. Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung. Armlehnen sind als Zubehör erhältlich. Sitz und Rückenlehne mit Kunstleder. Abwaschbar, weich und pflegeleicht. Unempfindlich gegen Öle, desinfektionsmittelbeständig. Ideal in Produktion, Büro und Labor.

Ergonomie: Sitz ergonomisch geformt, in Neigung und Höhe verstellbar. Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne mit Permanentkontakt. Ihr Vorteil: Attraktive Optik, hoher Sitzkomfort, innovative Materialien - hier macht die Arbeit Spaß!

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellbereich:
450 - 630 mm
Rückenlehnenhöhe:
500 mm
Sitzbreite:
460 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,51*
€ 313,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,44*
€ 301,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,30*
€ 285,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.