Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Bodengleitern und Fußring.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-112228
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     112228
EAN/GTIN:
     4061753002020
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Bodengleitern und Fußring.

In 12 Varianten - für jeden Einsatzbereich die passende Sitzlösung. Gesundes Sitzen durch zeitgemäße Ergonomiefunktionen. Hochwertige, robuste Komponenten für langlebigen Einsatz.

Stabiles Fünffußgestell aus beschichtetem Aluminium. Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung. Armlehnen sind als Zubehör erhältlich. Sitz und Rückenlehne mit Kunstleder. Abwaschbar, weich und pflegeleicht. Unempfindlich gegen Öle, desinfektionsmittelbeständig. Ideal in Produktion, Büro und Labor.

Ergonomie: Sitz ergonomisch geformt, in Neigung und Höhe verstellbar. Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne mit Permanentkontakt. Ihr Vorteil: Attraktive Optik, hoher Sitzkomfort, innovative Materialien - hier macht die Arbeit Spaß!

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellbereich:
590 - 860 mm
Rückenlehnenhöhe:
500 mm
Sitzbreite:
460 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,30*
€ 453,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,94*
€ 405,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.