Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, Supertec, mit Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-112237
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     112237
EAN/GTIN:
     4061753002105
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, Supertec, mit Rollen.

In 12 Varianten - für jeden Einsatzbereich die passende Sitzlösung. Gesundes Sitzen durch zeitgemäße Ergonomiefunktionen. Hochwertige, robuste Komponenten für langlebigen Einsatz.

Das stabile Fünffußgestell aus beschichtetem Aluminium bietet eine sichere Basis und die stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung sorgt für eine flexible Anpassung. Armlehnen sind als Zubehör erhältlich. Sitz und Rückenlehne sind mit Stoffpolstern ausgestattet, die atmungsaktiv, weich und bequem sind, ideal, wenn keine mechanischen Einwirkungen zu erwarten sind. Die ergonomisch geformte Sitzfläche lässt sich in Neigung und Höhe verstellen. Die höhen- und neigungsverstellbare Rückenlehne mit Permanentkontakt gewährleistet eine optimale Anpassung. Ihr Vorteil liegt in der attraktiven Optik, dem hohen Sitzkomfort und den innovativen Materialien, die die Arbeit angenehm machen. Erhältlich in zwölf Varianten, bietet dieser Stuhl für jeden Einsatzbereich eine passende Sitzlösung. Die modernen Ergonomiefunktionen fördern ein gesundes Sitzen, während hochwertige, robuste Komponenten eine langlebige Nutzung gewährleisten. Armlehnen sind als Zubehör erhältlich. Sitz und Rückenlehne mit Supertec. Bezug mit Noppenstruktur. Extrem abriebverschleiß- und schnittfest. Reinigungsfreundlich. Hoher Sitzkomfort bei maximaler Widerstandsfähigkeit. Ideal in produktionsnaher Umgebung.

Ergonomie: Sitz ergonomisch geformt, in Neigung und Höhe verstellbar. Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne mit Permanentkontakt. Ihr Vorteil: Attraktive Optik, hoher Sitzkomfort, innovative Materialien - hier macht die Arbeit Spaß!

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Supertec
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellbereich:
450 - 630 mm
Rückenlehnenhöhe:
500 mm
Sitzbreite:
460 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,92*
€ 418,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.