| |
|
| Artikel-Nr.: 103-112366 Herst.-Nr.: MFD3G/10 EAN/GTIN: 5025360190357 |
| |
|
| | |
| Rahmen mit Klarsichtfolie, Papierformat A3, VE 10 Stk, magnetisch, grün.
Selbstklebend oder magnetisch. Informationsrahmen zum schnellen Einrahmen von Dokumenten, Diagrammen, Zeichen, Betriebsanweisungen, Sicherheitsblättern usw. Ideal für Lager, Fertigung, Büro, Archiv, Labor, Gastronomie, Hotellerie, Großküchen und Wäschereien. Sowohl horizontal als auch vertikal nutzbar. Für einen leichten und schnellen Austausch der Dokumente sind die Rahmen an einem Ende offen.
Verpackungseinheit 10 Stück. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A3 | Ausführung: | magnetisch | Rahmenfarbe: | grün | Gesamthöhe: | 450 mm | Gesamtbreite: | 327 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerschild, Lagerschilder, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, Magnetische Etikettenrahmen, Magnetischer Etikettenrahmen, Magnetrahmen, Rahmen mit Magnetverschluss, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftzeichenset, Schriftzeichensets, Selbstklebende Etikettenrahmen, Selbstklebender Etikettenrahmen, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets |
| | |
| |