| |
|
| Artikel-Nr.: 103-112368 Herst.-Nr.: 80.406.000 EAN/GTIN: 7612269003390 |
| |
|
| | |
| Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 1023 x 725 mm, für Schubladenhöhe 100 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Für Breite: | 1023 mm | Für Tiefe: | 725 mm | Für Schubladenhöhe: | 100 mm | Lieferumfang: | 12 Kästen 150x75 mm, 18 Kästen 150x150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, schubladeneinsatz 10 cm, LISTA, 112368 49, Einsatzkästen, Kasten, Kästen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Schrankzubehör, Schrankzubehöre, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,74* | € 130,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,71* | € 131,73* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 110,86* | € 138,61* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 105,20* | € 140,49* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,15* | € 142,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|