Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtbandkassette Wall Mount, Bandauszug max. 2300 mm, Gurtfarbe Dunkelblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtbandkassette Wall Mount
Gurtbandkassette Wall Mount
Gurtbandkassette Wall Mount
Artikel-Nr.:
     103-112711
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     91-AAH-D11
EAN/GTIN:
     4045806028120
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurtbandkassette Wall Mount, Bandauszug max. 2300 mm, Gurtfarbe Dunkelblau.

Wandkassetten mit Schraubbefestigung. Individueller Aufdruck mit Texten, Logos oder Bildmotiven möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtbandabsperrungen
Gurtbandfarbe:
dunkelblau
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Auszugslänge maximal:
2300 mm
Auszugslänge empfohlen:
2000 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: via guide gurtkassette, gurtkassette, 112711 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurtbandkassette, Gurtbandkassetten, Wandkassetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.