Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtbandkassette Wall Mount, Bandauszug max. 3700 mm, Gurtfarbe Silbergrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtbandkassette Wall Mount
Gurtbandkassette Wall Mount
Gurtbandkassette Wall Mount
Artikel-Nr.:
     103-112715
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     93-AAN-D11
EAN/GTIN:
     4045806012846
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurtbandkassette Wall Mount, Bandauszug max. 3700 mm, Gurtfarbe Silbergrau.

Wandkassetten mit Schraubbefestigung. Individueller Aufdruck mit Texten, Logos oder Bildmotiven möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtbandabsperrungen
Gurtbandfarbe:
silbergrau
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: via guide gurtkassette, gurtkassette, 112715 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurtbandkassette, Gurtbandkassetten, Wandkassetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.