Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtbandkassette Wall Mount, Bandauszug max. 3700 mm, Gurtfarbe Schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtbandkassette Wall Mount
Gurtbandkassette Wall Mount
Gurtbandkassette Wall Mount
Artikel-Nr.:
     103-112716
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     93-AAA-D11
EAN/GTIN:
     4045806007897
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurtbandkassette Wall Mount, Bandauszug max. 3700 mm, Gurtfarbe Schwarz.

Wandkassetten mit Schraubbefestigung. Individueller Aufdruck mit Texten, Logos oder Bildmotiven möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtbandabsperrungen
Gurtbandfarbe:
schwarz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: via guide gurtkassette, gurtkassette, gurtkassette schwarz, 112716 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurtbandkassette, Gurtbandkassetten, Wandkassetten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,62*
€ 109,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,86*
€ 159,40*
€ 4,95*
ab € 142,64*
€ 175,30*
€ 4,95*
ab € 143,30*
€ 175,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.