Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtbandkassette Wall Mount, Bandauszug max. 3700 mm, Gurtfarbe Dunkelblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtbandkassette Wall Mount
Gurtbandkassette Wall Mount
Gurtbandkassette Wall Mount
Artikel-Nr.:
     103-112719
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     A1-110-H00
EAN/GTIN:
     4045806012013
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurtbandkassette Wall Mount, Bandauszug max. 3700 mm, Gurtfarbe Dunkelblau.

Wandkassetten mit Schraubbefestigung. Individueller Aufdruck mit Texten, Logos oder Bildmotiven möglich.
Weitere Informationen:
Gurtbandfarbe:
dunkelblau
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Höhe:
120 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kordelpfosten, Kordelständer, gurtkassette, 112719 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurtbandkassette, Gurtbandkassetten, Wandkassetten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 128,34*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,42*
€ 128,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,80*
€ 131,82*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 132,78*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 109,628*
€ 133,508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.