Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordelpfosten LUXOR, Höhe 950 mm, Chrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kordelpfosten LUXOR
Kordelpfosten LUXOR
Kordelpfosten LUXOR
Kordelpfosten LUXOR
Artikel-Nr.:
     103-112730
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-326-01500
EAN/GTIN:
     4045806002014
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
kordelständer
Kordelpfosten LUXOR, Höhe 950 mm, Chrom.

LUXOR - repräsentativ und elegant. Abgerundeter Fuß. Einhängen der Kordel durch vier Aussparungen am Kopf.

Nur für den Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Produkttyp:
Kordelpfosten
Pfostendurchmesser:
50 mm
Fußdurchmesser:
320 mm
Höhe:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: 112730 49, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.