| |
|
| Artikel-Nr.: 103-112881 Herst.-Nr.: 2011ABT6PUFGKGSS64CRR70WGSZG P EAN/GTIN: 4061753113696 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl, mit Rollen, PU-Schaum, schwarz.
Zertifizierte Qualität für gesundes Sitzen. Automatische Sitzneigeverstellung durch Synchro-Activ-Balance®. Ideal für überwiegend nach vorn orientierte Sitzhaltung.
Rückenlehne oben verjüngt - dadurch optimale Bewegungsfreiheit. Zwei praktische Schiebegriffe integriert. Höhe 550 mm, um 70 mm verstellbar. Synchronmechanik : Sitz und Rückenlehne folgen synchron den Bewegungen des Anwenders. Einstellbarer Anpressdruck der Rückenlehne nach Körpergewicht. Sitzneigung individuell bis -12° verstellbar. Schiebesitz für variable Sitztiefe. Stabiles Fünffußgestell aus Kunststoff. Mit weichen Rollen für harte Böden.
Ergonomie Synchro-Activ-Balance®-Technik
Ihr Vorteil Die wirksame Prävention von Rückenleiden - mit Gütesiegel. Als erster Arbeitsdrehstuhl vom Bundesverband der deutschen Rückenschulen e.V. geprüft und empfohlen. Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Rollen | Sitzmechanik: | Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Sitzfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Gestellmaterial: | Kunststoff | Höhenverstellbereich: | 450 - 650 mm | Rückenlehnenhöhe: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl dauphin, ergonomischer bürostuhl, Dauphin, 112881 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle |
| | |
| |